Legrand - Coupe-circuit sectionnable SP58 cartouche industrielle 22x58mm 3P + microrupteur - 021636

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • pour taille de fusible - 22x58 mm

  • tension nominale - 400 V

  • mode de pose - rail DIN

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060216368

Réf. Sonepar

00001021636

Réf. Fournisseur

021636

Réf. Commerciale

Legrand

nombre de pôles:

3

pour taille de fusible:

22x58 mm

tension nominale:

400 V

mode de pose:

rail DIN

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Coupe-circuit sectionnable SP58 pour cartouche industrielle 22x58mm avec microrupteur 3P 6 modules - A bornes protégées - Hauteur sous plastron 44mm - Raccordement 1 x 50 ou 2 x 25mm2

Les Atouts de l'article:

6 modules - Avec microrupteur - A bornes protégées
Conforme aux normes NF C 63-210/60-200-2 et NF EN/IEC 60269-2
Coupe-circuit sectionnable SP58 pour cartouche industrielle 22x58mm - 3P
Hauteur sous plastron 44mm - Raccordement 1x50mm² ou 2x25mm²

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables