Legrand - Coupe-circuit sectionnable SP58 neutre équipé - cartouche industrielle 22x58mm - 021600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
pour taille de fusible - 22x58 mm
tension nominale - 400 V
mode de pose - rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément - Oui
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060216009
Réf. Sonepar
00001021600
Réf. Fournisseur
021600
Marque
Legrand
nombre de pôles:
1
pour taille de fusible:
22x58 mm
tension nominale:
400 V
mode de pose:
rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
Coupe-circuit sectionnable SP58 pour cartouche industrielle 22x58mm sans microrupteur avec Neutre équipé - 2 modules - A bornes protégées - Hauteur sous plastron 44mm - Raccordement 1 x 50 ou 2 x 25mm2
Les Atouts de l'article:
Coupe-circuit sectionnable SP58 pour cartouche industrielle 22x58mm - Neutre équipé 2 modules - Sans microrupteur - A bornes protégées Hauteur sous plastron 44mm - Raccordement 1x50mm² ou 2x25mm² Conforme aux normes NF C 63-210/60-200-2 et NF EN/IEC 60269-2
Les Atouts de l'article:
Coupe-circuit sectionnable SP58 pour cartouche industrielle 22x58mm - Neutre équipé 2 modules - Sans microrupteur - A bornes protégées Hauteur sous plastron 44mm - Raccordement 1x50mm² ou 2x25mm² Conforme aux normes NF C 63-210/60-200-2 et NF EN/IEC 60269-2



