Legrand - Coupleur hertzien et satellite 47MHz à 862MHz ou 950MHz à 2400MHz - 073970

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - distributeur

  • fréquence - 47...2400 MHz

  • nombre de bifurcations - 3

  • nombre de sorties - 1

  • type de connexion - connecteur F

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060739706

Réf. Sonepar

00001073970

Réf. Fournisseur

073970

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

distributeur

fréquence:

47...2400 MHz

nombre de bifurcations:

3

nombre de sorties:

1

type de connexion:

connecteur F

atténuation de passage max.:

5 dB

Coupleur avec entrée hertzienne et satellite 47MHz à 862MHz ou 950MHz à 2400MHz - isolation TV - SAT supérieure à 25dB

Les Atouts de l'article:

Coupleur avec entrée hertzienne et satellite 47MHz à 862MHz et 950MHz à 2400MHz Isolation TV - SAT inférieure à 25dB