Legrand - Couvercle DCL universel pour boîte Batibox applique - 089594

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - couvercle borgne

  • forme - rond

  • diamètre - 85 mm

  • pour diamètre de boîte/boîtier - 67...67 mm

  • type de fixation - couvercle à vis

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060895945

Réf. Sonepar

00001089594

Réf. Fournisseur

089594

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

couvercle borgne

forme:

rond

diamètre:

85 mm

pour diamètre de boîte/boîtier:

67...67 mm

type de fixation:

couvercle à vis

profondeur:

36 mm

avec sortie de câble:

Non

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

couleur:

blanc

avec vis:

Oui

plombable:

Non

Couvercle DCL universel Ø67mm pour boîte Batibox pour applique - avec prise DCL 2P+T - 6A - 250V~ à bornes automatiques pour raccordement de la fiche DCL ou de la douille DCL

Les Atouts de l'article:

6A - 250V~
Avec prise DCL 2P+T
Couvercle DCL universel pour boîte applique Ø67mm
Peut être utilisé dans le cadre d'une installation en applique étanche à l'air avec la boîte d'encastrement 1 poste
Pour raccordement de la fiche DCL ou de la douille DCL

Les Atouts de la gamme:

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables