Legrand - Couvercle de goulotte Lina 25 largeur 25mm - bleu bande blanche - 037041

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour largeur de canal - 25 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - bleu

  • sans halogène - Non

Emballage et conditions

  • 36 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060370411

Réf. Sonepar

00001037041

Réf. Fournisseur

037041

Réf. Commerciale

Legrand

pour largeur de canal:

25 mm

longueur:

2000 mm

couleur:

bleu

sans halogène:

Non

Couvercle pour goulotte Lina 25 largeur 25mm bleu avec bandes blanches - longueur 2m