Legrand - Couvercle de goulotte Lina 25 largeur 40mm - bleu bande blanche - 037042


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour largeur de canal - 40 mm
longueur - 2000 mm
couleur - bleu
sans halogène - Non
Emballage et conditions
36 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3245060370428
Réf. Sonepar
00001037042
Réf. Fournisseur
037042
Réf. Commerciale
Legrand
pour largeur de canal:
40 mm
longueur:
2000 mm
couleur:
bleu
sans halogène:
Non
Couvercle pour goulotte Lina 25 largeur 40mm bleu avec bandes blanches - longueur 2m