Legrand - Couvercle de pose pour boite Batibox béton manchon point de centre réf.089551 - 089570

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - couvercle de protection de construction

  • forme - rond

  • diamètre - 100 mm

  • longueur - 100 mm

  • couleur - rouge

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060895709

Réf. Sonepar

00001089570

Réf. Fournisseur

089570

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

couvercle de protection de construction

forme:

rond

diamètre:

100 mm

longueur:

100 mm

couleur:

rouge

pour diamètre de boîte/boîtier:

100...100 mm

type de fixation:

autre

largeur:

100 mm

profondeur:

7 mm

avec sortie de câble:

Non

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

avec vis:

Non

plombable:

Non

Couvercle de pose étanche pour boite manchon Batibox référence 089551 diamêtre 100mm

Les Atouts de l'article:

Couvercle de pose étanche pour boîte point de centre béton
Ø100mm
Pour boîte référence 089551

Les Atouts de la gamme:

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables