Legrand - Couvercle de remplacement avec prise luminaire Batibox plaque de plâtre - 090569

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
forme - rond
diamètre - 80 mm
couleur - blanc
pour diamètre de boîte/boîtier - 67...67 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3245060905699
Réf. Sonepar
00001090569
Réf. Fournisseur
090569
Marque
Legrand
modèle:
autre
forme:
rond
diamètre:
80 mm
couleur:
blanc
pour diamètre de boîte/boîtier:
67...67 mm
type de fixation:
autre
profondeur:
36 mm
avec sortie de câble:
Non
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
avec vis:
Non
plombable:
Non
Les Atouts de l'article:
Branchement au lustre avec une fiche (non fournie). Montage sur boîtes plafond pour lustres. Equipé de bornes automatiques à 2 entrées pour fils 1,5 mm². Couvercle extra plat pour un meilleur placage au plafond. Livré avec obturateur de protection (IP X4) contre les projections de peinture. Couvercle Plaque de plâtre
Les Atouts de la gamme:
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.




