Legrand - Couvercle flexible largeur 65mm pour DLP évolutive - longueur 2m - 010521

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 65 mm
longueur - 2000 mm
modèle - lisse
couleur - blanc
matériau - plastique
Emballage et conditions
24 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060105211
Réf. Sonepar
00001010521
Réf. Fournisseur
010521
Marque
Legrand
largeur:
65 mm
longueur:
2000 mm
modèle:
lisse
couleur:
blanc
matériau:
plastique
sans halogène:
Non
type de montage des parties supérieures:
global
fixation du couvercle:
encliquetable
qualité du matériau:
PVC
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
numéro RAL:
9003
feuille de protection:
Oui
température d'utilisation:
-5...60 °C
Les Atouts de l'article:
Présenté en longueur de 2 m Découpe aisé à l’aide d’une scie et d’une boîte à coupe (réf.30698) Coloris : blanc
Les Atouts de la gamme:
Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.



