Legrand - Couvercle métal revêtement inox - boite de sol affleurante 12/18 modules - 088104

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du couvercle - rectangulaire

  • couleur - gris

  • longueur dimension d'encastrement - 0 mm

  • largeur dimension d'encastrement - 0 mm

  • diamètre d'encastrement - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414970755827

Réf. Sonepar

00001075965

Réf. Fournisseur

088104

Réf. Commerciale

Legrand

finition du couvercle:

rectangulaire

couleur:

gris

longueur dimension d'encastrement:

0 mm

largeur dimension d'encastrement:

0 mm

diamètre d'encastrement:

0 mm

profondeur d'encastrement min.:

0 mm

nombre de boîtes d'encastrement:

0

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable

avec évidement pour revêtement de sol:

Oui

profondeur de l'évidement du revêtement de sol:

15 mm

cadre de protection de revêtement de sol:

Non

adapté à un canal noyé:

Non

adapté à un fond rentrant:

Non

adapté à un double fond:

Non

adapté à un nettoyage humide:

Oui

diamètre externe:

0 mm

largeur externe:

215 mm

longueur externe:

260 mm

Couvercle métal revêtement inox pour boite de sol affleurante 12 modules ou 18 modules - résistance globale à la charge de 5000N - s’installe sur un kit support pour boîte de sol - accepte tout type de revêtement jusqu'à 15mm d'épaisseur

Les Atouts de l'article:

Couvercle métal revêtement inox pour boîte de sol version affleurante 12 modules ou 18 modules références 088021, 088024 ou 088040
Ouverture discrète et facile à une main grâce à son bouton central
Permet à la boîte de sol d'atteindre la résistance globale à la charge de 5000N (appliquée verticalement au travers d'une large surface diamètre 130mm)
S’installe sur un kit support pour boîte de sol - Accepte tout type de revêtement jusqu'à 15mm d'épaisseur
Sortie de câble rigide en métal avec butée de maintien en position ouverte et mousse pour la protection des cordons

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables