Legrand - Couvercle métal revêtement inox boite de sol version affleurante 8 ou 12 modules - 088103


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du couvercle - rectangulaire
couleur - gris
longueur dimension d'encastrement - 0 mm
largeur dimension d'encastrement - 0 mm
diamètre d'encastrement - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970755803
Réf. Sonepar
00001075964
Réf. Fournisseur
088103
Réf. Commerciale
Legrand
finition du couvercle:
rectangulaire
couleur:
gris
longueur dimension d'encastrement:
0 mm
largeur dimension d'encastrement:
0 mm
diamètre d'encastrement:
0 mm
profondeur d'encastrement min.:
0 mm
nombre de boîtes d'encastrement:
0
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable
avec évidement pour revêtement de sol:
Oui
profondeur de l'évidement du revêtement de sol:
15 mm
cadre de protection de revêtement de sol:
Non
adapté à un canal noyé:
Non
adapté à un fond rentrant:
Non
adapté à un double fond:
Non
adapté à un nettoyage humide:
Oui
diamètre externe:
0 mm
largeur externe:
177 mm
longueur externe:
260 mm
Les Atouts de l'article:
Couvercle métal revêtement inox pour boîte de sol version affleurante 8 modules ou 12 modules références 088020, 088023 ou 088039 S’installe sur un kit support pour boîte de sol - Accepte tout type de revêtement jusqu'à 15mm d'épaisseur Sortie de câble rigide en métal avec butée de maintien en position ouverte et mousse pour la protection des cordons Ouverture discrète et facile à une main grâce à son bouton central Permet à la boîte de sol d'atteindre la résistance globale à la charge de 5000N (appliquée verticalement au travers d'une large surface diamètre 130mm)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables