Legrand - Couvercle obturateur IP44 Batibox Ø75mm pour applique - 089504


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
forme - rond
diamètre - 75 mm
couleur - blanc
pour diamètre de boîte/boîtier - 54...54 mm
Emballage et conditions
5 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3245060895044
Réf. Sonepar
00001089504
Réf. Fournisseur
089504
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
autre
forme:
rond
diamètre:
75 mm
couleur:
blanc
pour diamètre de boîte/boîtier:
54...54 mm
type de fixation:
couvercle à vis
profondeur:
6 mm
avec sortie de câble:
Non
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
avec vis:
Oui
plombable:
Non
Les Atouts de l'article:
A positionner en attente de pose d'un luminaire dans locaux humides (volume II, salle de bain)
Conforme à la norme NF 15-100
Couvercle obturateur Batibox IP44 Ø75mm pour applique
Se monte sur boîte luminaire pour applique murale
Les Atouts de la gamme:
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables