Legrand - Couvercle pour boîte à encastrer Batibox maçonnerie - Ø85mm - 090580


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - couvercle borgne
forme - rond
diamètre - 85 mm
couleur - blanc
pour diamètre de boîte/boîtier - 67...67 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3245060905804
Réf. Sonepar
00001090580
Réf. Fournisseur
090580
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
couvercle borgne
forme:
rond
diamètre:
85 mm
couleur:
blanc
pour diamètre de boîte/boîtier:
67...67 mm
type de fixation:
autre
profondeur:
26 mm
avec sortie de câble:
Non
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
avec vis:
Non
plombable:
Non
Les Atouts de l'article:
Appareillage saillie version étroite - complet- Mécanismes IP 2X protégés contre les contacts directs- 250 V~- Livrés bornes ouvertes - Finition blanc RAL 9003
Les Atouts de la gamme:
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.