Legrand - Couvercle pour boîte à encastrer Batibox plaque de plâtre - 100x100mm - 090581

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - couvercle borgne

  • forme - carré

  • longueur - 100 mm

  • couleur - blanc

  • pour longueur de boîte/boîtier - 90 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060905811

Réf. Sonepar

00001090581

Réf. Fournisseur

090581

Marque

Legrand

modèle:

couvercle borgne

forme:

carré

longueur:

100 mm

couleur:

blanc

pour longueur de boîte/boîtier:

90 mm

type de fixation:

couvercle pour fixation à vis

largeur:

100 mm

pour largeur de boîte/boîtier:

90 mm

profondeur:

7 mm

avec sortie de câble:

Non

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

avec vis:

Oui

plombable:

Non

Couvercle de finition carré pour boîte à encastrer Batibox plaque de plâtre 1 poste ronde diamètre 85mm ou carrée 85x85mm - 100x100mm

Les Atouts de l'article:

Appareillage saillie version étroite - complet - Livrés bornes ouvertes Mécanismes IP 2X protégés contre les contacts directs - 250 V~ Finition blanc RAL 9003

Les Atouts de la gamme:

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.