Legrand - Couvercle pour utiliser la référence 089634 comme boîte de dérivation - 089635


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 382 mm
longueur - 382 mm
matériau - acier
épaisseur de matériau - 3 mm
entretien du sol - sec
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3245060896355
Réf. Sonepar
00001089635
Réf. Fournisseur
089635
Réf. Commerciale
Legrand
largeur:
382 mm
longueur:
382 mm
matériau:
acier
épaisseur de matériau:
3 mm
entretien du sol:
sec
ouverture de montage:
carré
ouverture de montage du couvercle:
Non
Couvercle plein épaisseur 3mm pour utiliser la la boite d'encastrement référence 089634 comme boîte de dérivation
Les Atouts de l'article:
Couvercle plein
Epaisseur 3mm
Pour épaisseur dalle supérieur à 105 mm
Pour épaisseur revêtement (carrelage, marbre) entre 6 et 28 mm
Remplace le couvercle de protection chantier livré avec la boîte d'encastrement métallique référence 089634
Les Atouts de la gamme:
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables
Les Atouts de l'article:
Couvercle plein
Epaisseur 3mm
Pour épaisseur dalle supérieur à 105 mm
Pour épaisseur revêtement (carrelage, marbre) entre 6 et 28 mm
Remplace le couvercle de protection chantier livré avec la boîte d'encastrement métallique référence 089634
Les Atouts de la gamme:
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables