Legrand - Déclencheur à émission de courant pour DPX3250 ou DPX3160 - 12V~ et 12V= - 421012

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Déclencheur à émission de courant pour DPX3250 ou DPX3160 - 12V~ et 12V=

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 12...12 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 12...12 V

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 12...12 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245064210126

Réf. Sonepar

00001421012

Réf. Fournisseur

421012

Réf. Commerciale

Legrand

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

type de tension d'actionnement:

AC/DC

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

12...12 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

12...12 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

12...12 V

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

adapté à un disjoncteur:

Oui

adapté à un commutateur:

Oui

adapté à un commutateur de protection de moteur:

Oui

adapté à un relais de surcharge:

Oui

Déclencheur à émission de courant pour disjoncteur boîtier moulé DPX³ ou interrupteur à déclenchement libre DPX³-I - 12V~ et 12V=

Les Atouts de l'article:

Déclencheur à émission de courant pour DPX³ et DPX³-I 12V~ et 12V= Le contact incorporé au déclencheur coupe l’alimentation de cette dernière lors d’une commande d’ouverture

Les Atouts de la gamme:

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.