Legrand - Déclencheur à mini de tension - DPX-IS630/DPX-IS250 - tension de la bobine 24V~ - 026171

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Déclencheur à mini de tension - DPX-IS630/DPX-IS250 - tension de la bobine 24V~

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...24 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 24...24 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060261719

Réf. Sonepar

00001026171

Réf. Fournisseur

026171

Marque

Legrand

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...24 V

type de tension d'actionnement:

AC

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...24 V

finition du raccordement électrique:

autre

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

retardé:

Non

adapté à un disjoncteur:

Oui

adapté à un commutateur:

Oui

adapté à un commutateur de protection de moteur:

Oui

adapté à un relais de surcharge:

Oui

Déclencheur à minimum de tension pour DPX-IS630 et DPX-IS250 - tension de la bobine 24V~ - puissance consommée 5VA

Les Atouts de l'article:

Déclencheur à minimum de tension pour DPX-IS630 et DPX-IS250 Tension de la bobine 24V~ Puissance consommée 5VA

Les Atouts de la gamme:

La gamme DPX-IS propose 3 tailles d'interrupteurs-sectionneurs à coupure visible avec des calibres entre 63A et 1600A. Elle offre également un choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : avec ou sans déclenchement et plusieurs types de commande cadenassable, frontale, latérale droite ou latérale gauche pour une intégration parfaite dans les tableaux divisionnaires. Le raccordement est possible avec des barres ou des câbles via les prises avant ou peuvent être équipées de prises arrières. L'intégration dans les coffrets et armoires XL³ est optimal avec des platines et plastrons dédiés pour un montage vertical ou horizontal.