Legrand - Déclencheur à minimum de courant pour DMX31600 - 220V~ à 250V~ ou 220V= à 250V= - 028139


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 187...275 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 187...275 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 187...275 V
finition du raccordement électrique - raccordement par fiche plate
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414970767080
Réf. Sonepar
00001076735
Réf. Fournisseur
028139
Réf. Commerciale
Legrand
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
187...275 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
187...275 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
187...275 V
finition du raccordement électrique:
raccordement par fiche plate
retardé:
Non
adapté à un disjoncteur:
Oui
adapté à un commutateur:
Oui
adapté à un commutateur de protection de moteur:
Oui
Les Atouts de l'article:
Déclencheur à minimum de tension pour DMX³1600 220V~ à 250V~ ou 220V= à 250V=
Les Atouts de la gamme:
Les disjoncteurs ouverts DMX³ permettent la protection et le contrôle en tête des installations basse tension de 630 à 6300 A. Les interrupteurs ouverts DMX³-I permettent la coupure en charge et le sectionnement des circuits à basse tension de 1000 à 6300 A. Ces appareils de protection de puissance sont disponibles en version fixe ou débrochable et peuvent être équipés de mécanismes d'interverrouillage pour inverseurs de sources. Ils peuvent être complétés par des auxiliaires de type déclencheurs de courant, commandes motorisées, verrouillage, prises avant ou arrière, épanouisseurs. Les unités de protection électroniques permettent des réglages précis des paramètres de protection et doivent être commandées en même temps que le DMX³ pour un assemblage usine. Le DMX³ 1600 dispose d'une version complète pré-équipée avec une unité de protection. Les DMX³ peuvent devenir communiquants en option pour la supervision.