Legrand - Déclencheur à minimum de tension 2 contact aux - pour MPX3 - 230V - 50 Hz - 417432

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Déclencheur à minimum de tension 2 contact aux - pour MPX3 - 230V - 50 Hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 195.5...253 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 195.5...253 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970396730

Réf. Sonepar

00001039739

Réf. Fournisseur

417432

Réf. Commerciale

Legrand

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

195.5...253 V

type de tension d'actionnement:

AC

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

195.5...253 V

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

retardé:

Non

adapté à un disjoncteur:

Non

adapté à un commutateur:

Non

adapté à un commutateur de protection de moteur:

Oui

adapté à un relais de surcharge:

Non

Déclencheur à minimum de tension avec 2 contacts auxiliaires NO 220V à 230V 50Hz pour montage latéral (côté droit) du disjoncteur moteur MPX³ - 1 déclencheur maximum par disjoncteur moteur (non compatible avec MPX³32S)

Les Atouts de l'article:

220-230V-50Hz/240-260V-60Hz - pour disjoncteur moteur MPX³
Avec 2 contacts auxiliaires NO
Conforme aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1
Déclencheur à minimum de tension

Les Atouts de la gamme:

Les disjoncteurs moteur MPX³ avec seulement 4 tailles de boîtiers, offrent des performances et des fonctionnalités sans concession pour la protection des moteurs jusqu'à 100 A, et ce dans un encombrement réduit : haut pouvoir de coupure et coordination de type 2 pour un niveau de service optimal, classe de déclenchement 10, sensibilité aux pertes de phases…. Grâce aux accessoires dédiés, l'association directe des disjoncteurs moteur MPX³ et des contacteurs CTX³ permet la réalisation de démarreurs moteur compacts. Les accessoires électriques sont communs à toutes les tailles de MPX³ : contacts auxiliaires à montage frontal, contacts auxiliaires et contacts signal défaut à montage latéral, déclencheurs à émission et à minimum de tension à montage latéral, platines et connecteurs pour la réalisation de démarreurs moteur, peignes et bornes d'alimentation pour raccorder les disjoncteurs en parallèle et commande rotative déportée pour montage sur porte et boîtier IP 65 avec manette rotative.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables