Legrand - Déclencheur à minimum de tension ( MT ) DX3 - 12V~ à 48V~ et 12V= à 48V= - 406280

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • montage d'appareils - universel

  • largeur en nombre de modules - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245064062800

Réf. Sonepar

00001406280

Réf. Fournisseur

406280

Réf. Commerciale

Legrand

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

montage d'appareils:

universel

largeur en nombre de modules:

1

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

tension assignée (Ue):

48 V

avec autotest avec fonction courant de défaut:

Non

adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):

4

adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:

125 A

fonction:

déclencheur à sous-tension

type de tension:

AC/DC

Déclencheur à minimum de tension ( MT ) pour déclenchement à distance de disjoncteur, disjoncteur différentiel, inter différentiel Type A, Type AC et Type F, interrupteurs sectionneur DX³ - 12V~ à 48V~ et 12V= à 48V= - 1 module

Les Atouts de l'article:

12V~ à 48V~ ou 12V= à 48V= - Temporisation réglable de 0ms à 300ms
Auxiliaire commun aux disjoncteurs, disjoncteurs différentiels, inters différentiels Type A, Type AC et Type F, interrupteurs sectionneurs
Déclencheur à minimum de tension (MT) DX³ - 1 module
Montage possible par appareil: 3 auxiliaires dont 1 auxiliaire de commande ou déclencheur
Se monte à gauche des appareils

Les Atouts de la gamme:

En réussissant l'alliance performante entre pouvoir de coupure élevé, forte intensité nominale et faible encombrement, les disjoncteurs modulaires DX³ répondent parfaitement aux contraintes de sélectivité et de gain de place, tout en assurant une protection optimale des personnes et des biens définie par la norme NF C 15-100. Ils permettent d'éviter la mise hors service de toute l'installation en cas de défaut et de renforcer le pouvoir de coupure de la protection aval. Ils peuvent être installés dans des chantiers résidentiels, petit tertiaire et grand tertiaire avec des pouvoirs de coupure de 6 kA à 50 kA. Le disjoncteur DX³ STOP ARC est une nouveauté Legrand, qui limite le risque d'incendie causé par des défauts d'arc électrique. La gamme DX³ est également composée de disjoncteurs différentiels, d'interrupteurs différentiels ainsi que d'auxiliaires qui assurent le déclenchement à distance des disjoncteurs, et de blocs différentiels adaptables.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables