Legrand - Déclencheur à minimum de tension retardé 800 ms pour DPX250 et DPX-IS1600 - 026185

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Déclencheur à minimum de tension retardé 800 ms pour DPX250 et DPX-IS1600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • finition du raccordement électrique - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060261856

Réf. Sonepar

00001026185

Réf. Fournisseur

026185

Marque

Legrand

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

type de tension d'actionnement:

DC

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

finition du raccordement électrique:

autre

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

retardé:

Non

adapté à un disjoncteur:

Oui

adapté à un commutateur:

Oui

adapté à un commutateur de protection de moteur:

Oui

adapté à un relais de surcharge:

Oui

Déclencheur à minimum de tension retardé 800 ms pour DPX250 et DPX-IS1600 - à associer au module de temporisation - empêche les déclenchements intempestifs en cas de microcoupures du réseau

Les Atouts de l'article:

Déclencheur à minimum de tension retardé (800ms) pour DPX-IS1600 et DPX250 A associer au module de temporisation

Les Atouts de la gamme:

La gamme DPX-IS propose 3 tailles d'interrupteurs-sectionneurs à coupure visible avec des calibres entre 63A et 1600A. Elle offre également un choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : avec ou sans déclenchement et plusieurs types de commande cadenassable, frontale, latérale droite ou latérale gauche pour une intégration parfaite dans les tableaux divisionnaires. Le raccordement est possible avec des barres ou des câbles via les prises avant ou peuvent être équipées de prises arrières. L'intégration dans les coffrets et armoires XL³ est optimal avec des platines et plastrons dédiés pour un montage vertical ou horizontal.