Legrand - Déclencheur à minimum de tension retardés 800MS pour DPX3250 ou DPX3160 - 421098

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Déclencheur à minimum de tension retardés 800MS pour DPX3250 ou DPX3160

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fermeture - sans

  • finition de poignée - non fourni

  • manette - Non

  • verrouillage à cadenas - Non

  • serrure à espagnolette (fermeture trois points) - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971010857

Réf. Sonepar

00001101097

Réf. Fournisseur

421098

Réf. Commerciale

Legrand

type de fermeture:

sans

finition de poignée:

non fourni

manette:

Non

verrouillage à cadenas:

Non

serrure à espagnolette (fermeture trois points):

Non

Déclencheur à minimum de tension retardé 800ms pour disjoncteur boîtier moulé DPX³250 ou DPX³160 - à associer à un module de temporisation

Les Atouts de l'article:

A associer au module de temporisation
Déclencheur à minimum de tension retardé (800ms) pour DPX³160 et DPX³250

Les Atouts de la gamme:

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables