Legrand - Déclencheur autonome pour bouton poussoir à ouverture DX3 - 230V~ avec batterie - 406283

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414972485579
Réf. Sonepar
00001248557
Réf. Fournisseur
406283
Marque
Legrand
Déclencheur autonome (DA) pour déclenchement à sécurité positive sur le circuit de commande par bouton poussoir à ouverture DX³ - 230V~ avec batterie associée - 2 modules
Les Atouts de l'article:
Déclencheur autonome DX³ 230V~ pour bouton poussoir à ouverture (DA) 2 modules, avec batterie associée Assure le déclenchement à sécurité positive sur le circuit de commande par bouton poussoir à ouverture Montage possible par appareil : 3 auxiliaires dont 1 auxiliaire de commande ou déclencheur Accepte le passage du peigne d'alimentation
Les Atouts de la gamme:
En réussissant l'alliance performante entre pouvoir de coupure élevé, forte intensité nominale et faible encombrement, les disjoncteurs modulaires DX³ répondent parfaitement aux contraintes de sélectivité et de gain de place, tout en assurant une protection optimale des personnes et des biens définie par la norme NF C 15-100. Ils permettent d'éviter la mise hors service de toute l'installation en cas de défaut et de renforcer le pouvoir de coupure de la protection aval. Ils peuvent être installés dans des chantiers résidentiels, petit tertiaire et grand tertiaire avec des pouvoirs de coupure de 6 kA à 50 kA. Le disjoncteur DX³ STOP ARC est une nouveauté Legrand, qui limite le risque d'incendie causé par des défauts d'arc électrique. La gamme DX³ est également composée de disjoncteurs différentiels, d'interrupteurs différentiels ainsi que d'auxiliaires qui assurent le déclenchement à distance des disjoncteurs, et de blocs différentiels adaptables.
Les Atouts de l'article:
Déclencheur autonome DX³ 230V~ pour bouton poussoir à ouverture (DA) 2 modules, avec batterie associée Assure le déclenchement à sécurité positive sur le circuit de commande par bouton poussoir à ouverture Montage possible par appareil : 3 auxiliaires dont 1 auxiliaire de commande ou déclencheur Accepte le passage du peigne d'alimentation
Les Atouts de la gamme:
En réussissant l'alliance performante entre pouvoir de coupure élevé, forte intensité nominale et faible encombrement, les disjoncteurs modulaires DX³ répondent parfaitement aux contraintes de sélectivité et de gain de place, tout en assurant une protection optimale des personnes et des biens définie par la norme NF C 15-100. Ils permettent d'éviter la mise hors service de toute l'installation en cas de défaut et de renforcer le pouvoir de coupure de la protection aval. Ils peuvent être installés dans des chantiers résidentiels, petit tertiaire et grand tertiaire avec des pouvoirs de coupure de 6 kA à 50 kA. Le disjoncteur DX³ STOP ARC est une nouveauté Legrand, qui limite le risque d'incendie causé par des défauts d'arc électrique. La gamme DX³ est également composée de disjoncteurs différentiels, d'interrupteurs différentiels ainsi que d'auxiliaires qui assurent le déclenchement à distance des disjoncteurs, et de blocs différentiels adaptables.


