Legrand - Déclencheur électromagnétique - porte coupe-feu - boîtier pied de sol IP42 IK07 - 040689


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- tension de fonctionnement - 24...24 V 
- force de préhension - 200...200 N 
- type de construction - rond 
- mode de pose - montage en saillie 
- avec plaque d'ancrage - Non 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
3245060406899
Réf. Sonepar
00001040689
Réf. Fournisseur
040689
Marque
Legrand
tension de fonctionnement:
24...24 V
force de préhension:
200...200 N
type de construction:
rond
mode de pose:
montage en saillie
avec plaque d'ancrage:
Non
montage mural:
Non
montage au sol:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Non
matériau du boîtier/corps:
plastique
antidéflagration:
Non
Les Atouts de l'article:
Déclencheur électromagnétique pour porte coupe-feu - boîtier pied de sol - IP42 - IK07 Elément de DAS conforme aux normes NF EN 11-55, aux parties applicables de la norme NF S 61-937 et certifié CE RPC Commande par rupture de courant, sans contrôle de position - Equipement : boîtier de raccordement zamac avec élément électromagnétique, support de contre-plaque articulée pour fixation sur porte, bouton-poussoir pour déclenchement local, protection contre les surtensions Force de maintien 20daN sous 24V et 50daN sous 48V Alimentation 24V= ou 48V= - Puissance 0,6W sous 24V et 2,3W sous 48V - Consommation 24V= 24mA - 48V= 48mA



