Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Legrand - Déclencheur Manuel DM conventionnel double contact - équipement alarme incendie - 138018

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de message - alarme incendie (rouge)

  • système radio - Non

  • avec disque en verre - Non

  • couleur - rouge

  • indice de protection (IP) - IP30

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970520418

Réf. Sonepar

00001052041

Réf. Fournisseur

138018

Marque

Legrand

type de message:

alarme incendie (rouge)

système radio:

Non

avec disque en verre:

Non

couleur:

rouge

indice de protection (IP):

IP30

matériau:

plastique

hauteur:

90 mm

largeur:

90 mm

profondeur:

57 mm

avec couvercle en papier:

Non

Déclencheur Manuel (DM) conventionnel de type A pour SSI, équipé de 2 contacts O/F 5A 24V= - boîter rouge pour fixation saillie ou encastrée IP30 - livré avec clé et vis de fixation

Les Atouts de l'article:

Déclencheur Manuel DM conventionnel double contact pour équipement d’alarme incendie - IP30 - IK07 Equipé d'un contact de pouvoir de coupure 5A/30V= - Boîtiers de couleur rouge RAL3000 - Type A – simple action - DM conventionnel double contact - Equipé de 2 contacts O/F - 5A - 24V= Installation :- en saillie (dimensions avec socle : 90mm x 90mm x 57mm)- en encastrée (dimensions : 90mm x 90mm x 24mm) dans boîte d'encastrement diamètre 67mm- sur goulotte référence 010463, 010464 (35mm x 105mm ou 50mm x 105mm) avec le support universel référence 010913 Equipé d'une membrane déformable réarmable en face avant par outil spécifique livré (référence 038038) - Equipé de borniers à connexion automatique Conforme à la norme NF EN 54-11, certifiés CE RPC et NF SSI