Legrand - Délesteur modulaire monophasé 1 circuit délesté 16A maxi réglable de 0-30A 2 mod - 412020

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Délesteur modulaire monophasé 1 circuit délesté 16A maxi réglable de 0-30A 2 mod

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant assigné (contacts de commande) - 16 A

  • courant assigné - 28...28 A

  • courant de fonctionnement - 28...28 A

  • courant permanent max. - 28 A

  • largeur en nombre de modules - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414970973207

Réf. Sonepar

00001097320

Réf. Fournisseur

412020

Réf. Commerciale

Legrand

courant assigné (contacts de commande):

16 A

courant assigné:

28...28 A

courant de fonctionnement:

28...28 A

courant permanent max.:

28 A

largeur en nombre de modules:

2

mode de pose:

rail DIN

tension assignée (Ue):

230 V

temporisation max.:

999000 ms

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

tension de commutation max. (contacts de commande):

250 V

puissance de commutation (contacts de commande):

4000 VA

durée de vie électrique (contacts de commande):

100000 c (contacts)

durée de vie mécanique (contacts de commande):

1e+007 c (contacts)

type de tension:

AC

profondeur d'encastrement:

8 mm

indice de protection (IP):

IP20

Délesteur modulaire monophasé pour 1 circuit 16A maximum avec seuil de délestage réglable de 0A à 30A ou 0kW à 6kW - avec visualisation du circuit délesté - 2 modules

Les Atouts de l'article:

2 fonctions paramètrables :- signalisation acoustique et déclenchement automatique des charges non prioritaires (fonction préprogrammée)- signalisation acoustique et activation du contact de démarrage à distance
2 modules DIN
Délesteur monophasé 1 circuit délesté 16A maximum
Possibilité d'effectuer un rétablissement manuel de la charge, en agissant sur la touche frontale
Réglage du seuil de délestage de 0kW à 6kW soit 0A à 30A

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables