Legrand - Délesteur universel modulaire monophasé et triphasé - 5 modules - 412021

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant assigné (contacts de commande) - 15 A

  • courant assigné - 100...100 A

  • courant de fonctionnement - 100...100 A

  • courant permanent max. - 100 A

  • largeur en nombre de modules - 5

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414970973221

Réf. Sonepar

00001097322

Réf. Fournisseur

412021

Marque

Legrand

courant assigné (contacts de commande):

15 A

courant assigné:

100...100 A

courant de fonctionnement:

100...100 A

courant permanent max.:

100 A

largeur en nombre de modules:

5

mode de pose:

rail DIN

tension assignée (Ue):

230 V

temporisation max.:

3000 ms

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

3

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

3

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

tension de commutation max. (contacts de commande):

240 V

puissance de commutation (contacts de commande):

3600 VA

durée de vie électrique (contacts de commande):

90000 c (contacts)

durée de vie mécanique (contacts de commande):

3e+007 c (contacts)

type de tension:

AC

profondeur d'encastrement:

8 mm

indice de protection (IP):

IP20

Délesteur universel modulaire pour utilisation en monophasé avec délestage de 3 circuits en cascade ou en triphasé avec 1 circuit par phase - 5 modules

Les Atouts de l'article:

Délesteur universel monophasé et triphasé Utilisation :- en monophasé : 3 circuits délestés en cascade - 15A maximum sur chaque circuit- en triphasé : 1 circuit délesté par phase Mesure du courant avec tore (1 tore fourni) Réglage du seuil de délestage de 1,5A à 63A 5 modules DIN