Legrand - Demi plaque frontale pour largeur 1600x2200mm XL3HP 6300 - 3PMF160220

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Demi plaque frontale pour largeur 1600x2200mm XL3HP 6300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 2200 mm

  • largeur - 1600 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - galvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972488617

Réf. Sonepar

00001248861

Réf. Fournisseur

3PMF160220

Marque

Legrand

matériau:

acier

hauteur:

2200 mm

largeur:

1600 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

galvanisé

Demi plaque frontale pour montage applications industrielles largeur 800mm hauteur 2200mm - jeu de 2 - XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:

Permet le montage d'équipements de distribution de l'énergie et d'automatismes Insertion par l'avant de l'armoire Dimensions unitaires largeur 800mm et hauteur 2200mm - Fourni avec kit d'association Charge admissible : 200 kg/m² Acier galvanisé épaisseur 25/10 - Nervuré sur les 4 panneaux pour une plus grande rigidité

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.