Legrand - Dérivation d'angle pour goulottes DLP monobloc profondeur 65mm - blanc - 010764

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 150 mm

  • profondeur - 65 mm

  • largeur de la dérivation - 105 mm

  • modèle - autre

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060107642

Réf. Sonepar

00001010764

Réf. Fournisseur

010764

Réf. Commerciale

Legrand

largeur:

150 mm

profondeur:

65 mm

largeur de la dérivation:

105 mm

modèle:

autre

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

nombre de couvercles:

1

largeur du couvercle 1:

85 mm

largeur du couvercle 2:

0 mm

largeur du couvercle 3:

0 mm

symétrique:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

numéro RAL:

9003

feuille de protection:

Non

avec connecteur de conduit:

Oui

perforation de montage dans le sol:

Non

type de montage des parties supérieures:

global

avec agrafe pour tenue de câble:

Non

indice de protection (IP):

autre

température d'utilisation:

15...60 °C

Dérivation d'angle pour dérivation dans un angle intérieur sur mur droit ou gauche pour goulottes DLP monobloc ou évolutive profondeur 65mm - montage sur le corps de goulotte par clipsage - blanc

Les Atouts de l'article:

Dérivation d'angle intérieur sur mur droite ou gauche vers les goulotte vers un profilé 35x80mm, 50x80mm, 35x105mm et 50x105mm avec couvercle largeur 85mm ou 50x105mm avec couvercle 65mm Compatible avec les goulottes monobloc 65x150mm et 65x195mm Permet le respect de l'indice de protection Coloris : blanc IP40 IK07

Les Atouts de la gamme:

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.