Legrand - Dérivation en T et angle plat pour plinthe DLPlus hauteur 20mm - blanc - 033670

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 20 mm

  • largeur - 120 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060336707

Réf. Sonepar

00001033670

Réf. Fournisseur

033670

Réf. Commerciale

Legrand

hauteur:

20 mm

largeur:

120 mm

couleur:

blanc

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

modèle:

partie inférieure et partie supérieure

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

type de fixation:

encliquetable

numéro RAL:

9003

feuille de protection:

Non

indice de protection (IP):

autre

température d'utilisation:

15...60 °C

Dérivation en T et angle plat pour plinthe DLPlus 80mm x 20mm ou 120mm x 20mm - respect de l'indice de protection, finition propre et soignée - montage par clippage/vissage sur la plinthe - livré avec adaptateurs - blanc

Les Atouts de l'article:

Dérivation en T et angle plat pour plinthe DLPlus Pour plinthes 80mm x 20mm ou 120mm x 20mm Blanc - Hauteur 20mm Amélioration de l'esthétique (recouvrement de la coupe) Respect de l'indice de protection - Livré avec adaptateurs (choix vers moulures ou plinthes)

Les Atouts de la gamme:

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.