Legrand - Dérivation en T pour moulure DLPlus 60x20mm - blanc - 030209


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 20 mm
largeur - 60 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
10 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3245060302092
Réf. Sonepar
00001030209
Réf. Fournisseur
030209
Réf. Commerciale
Legrand
hauteur:
20 mm
largeur:
60 mm
couleur:
blanc
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
autre
modèle:
partie inférieure et partie supérieure
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
type de fixation:
encliquetable
numéro RAL:
9003
feuille de protection:
Non
indice de protection (IP):
autre
température d'utilisation:
15...60 °C
Les Atouts de l'article:
Dérivation en T pour moulure DLPlus Pour Moulures 60mm x 20mm Blanc Respect de l'indice de protection
Les Atouts de la gamme:
Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.