Legrand - Dérivation en T pour moulure DLPlus 75x20mm - blanc - 030218

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 20 mm

  • largeur - 75 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060302184

Réf. Sonepar

00001030218

Réf. Fournisseur

030218

Marque

Legrand

hauteur:

20 mm

largeur:

75 mm

couleur:

blanc

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

modèle:

partie inférieure et partie supérieure

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

type de fixation:

encliquetable

numéro RAL:

9003

feuille de protection:

Non

indice de protection (IP):

autre

température d'utilisation:

15...60 °C

Dérivation en T pour moulure DLPlus 75x20mm - finition propre et soignée et respect de l’indice de protection - blanc

Les Atouts de l'article:

Dérivation en T pour moulure DLPlus Pour Moulures 75mm x 20mm Blanc Respect de l'indice de protection

Les Atouts de la gamme:

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.