Legrand - Dérivation en Y - conduit flexible - entrée Ø15mm - 2 sorties Ø8mm ISO20 PG13,5 - 666940

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Dérivation en Y - conduit flexible - entrée Ø15mm - 2 sorties Ø8mm ISO20 PG13,5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension nominale - 15...15 mm

  • modèle - pièce Y

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • indice de protection (IP) - IP68

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8009561598447

Réf. Sonepar

00001666940

Réf. Fournisseur

666940

Marque

Legrand

dimension nominale:

15...15 mm

modèle:

pièce Y

matériau:

plastique

couleur:

noir

indice de protection (IP):

IP68

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-45...105 °C

Dérivation en Y pour conduit flexible RTA polyamide LGP Ø intérieur entrée 15mm et 2 sorties 8mm pour filetage ISO20 PG13,5

Les Atouts de l'article:

Dérivation en Y pour conduit flexible RTA polyamide LGP Filetage ISO20mm et PG13,5mm pour conduit intérieur entrée Ø15mm et 2 sorties Ø8mm Agréé IMQ