Legrand - Dérivation en Y pour conduit flexible Ø int 8/7-7 - ISO 16 - PG 7/9/11 - 666938


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension nominale - 8...8 mm
modèle - pièce Y
matériau - plastique
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP68
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8009561598386
Réf. Sonepar
00001666938
Réf. Fournisseur
666938
Réf. Commerciale
Legrand
dimension nominale:
8...8 mm
modèle:
pièce Y
matériau:
plastique
couleur:
noir
indice de protection (IP):
IP68
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-45...105 °C
Dérivation en Y pour conduit flexible RTA polyamide LGP Ø intérieur entrée 8mm et 2 sorties 7mm pour filetage ISO16 PG7, PG9 et PG11
Les Atouts de l'article:
Agréé IMQ
Dérivation en Y pour conduit flexible RTA polyamide LGP
Filetage ISO16mm, PG7mm, PG9mm et PG11mm pour conduit intérieur entrée Ø8mm et 2 sorties Ø7mm
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables
Les Atouts de l'article:
Agréé IMQ
Dérivation en Y pour conduit flexible RTA polyamide LGP
Filetage ISO16mm, PG7mm, PG9mm et PG11mm pour conduit intérieur entrée Ø8mm et 2 sorties Ø7mm
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables