Legrand - Dérivation plane goulotte DLP monobloc réf.010424 vers largeur 80mm - blanc - 010739

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 105 mm

  • profondeur - 50 mm

  • largeur de la dérivation - 80 mm

  • modèle - autre

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060107390

Réf. Sonepar

00001010739

Réf. Fournisseur

010739

Réf. Commerciale

Legrand

largeur:

105 mm

profondeur:

50 mm

largeur de la dérivation:

80 mm

modèle:

autre

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

nombre de couvercles:

1

largeur du couvercle 1:

65 mm

largeur du couvercle 2:

0 mm

largeur du couvercle 3:

0 mm

symétrique:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

numéro RAL:

9003

feuille de protection:

Non

avec connecteur de conduit:

Oui

perforation de montage dans le sol:

Non

type de montage des parties supérieures:

global

avec agrafe pour tenue de câble:

Non

indice de protection (IP):

IP40

température d'utilisation:

-5...60 °C

Dérivation plane de corps pour jonction en Té de 2 goulottes - permet la dérivation de la goulotte référence 010424 vers un profilé largeur 80mm - montage sur le corps de goulotte par clipsage - blanc

Les Atouts de l'article:

Dérivation plane pour goulotte horizontale DLP monobloc vers un profilé largeur 80mm avec couvercle largeur 65mm ou même dimension de goulotte Compatible avec les goulottes monobloc 50x105mm avec couvercle 65mm Permet le respect de l'indice de protection Coloris : blanc IP40 IK07

Les Atouts de la gamme:

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.