Legrand - Dérivation vers changement de plan pour goulottes DLP couvercle 65mm - blanc - 010771


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 80 mm
profondeur - 50 mm
largeur de la dérivation - 80 mm
modèle - autre
couleur - blanc
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3245060107710
Réf. Sonepar
00001010771
Réf. Fournisseur
010771
Réf. Commerciale
Legrand
largeur:
80 mm
profondeur:
50 mm
largeur de la dérivation:
80 mm
modèle:
autre
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
autre
nombre de couvercles:
1
largeur du couvercle 1:
65 mm
largeur du couvercle 2:
0 mm
largeur du couvercle 3:
0 mm
symétrique:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
numéro RAL:
9003
feuille de protection:
Non
avec connecteur de conduit:
Oui
perforation de montage dans le sol:
Non
type de montage des parties supérieures:
global
avec agrafe pour tenue de câble:
Non
indice de protection (IP):
autre
température d'utilisation:
15...60 °C
Les Atouts de l'article:
Dérivation vers changement de plan pour goulotte DLP monobloc avec couvercle largeur 65mm Permet le respect de l'indice de protection Blanc
Les Atouts de la gamme:
Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.