Legrand - Détecteur contact de porte et de fenêtre Light Up - 048575

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
hauteur - 40 mm
largeur - 45 mm
profondeur - 15 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3414972608909
Réf. Sonepar
00001260890
Réf. Fournisseur
048575
Marque
Legrand
matériau:
autre
hauteur:
40 mm
largeur:
45 mm
profondeur:
15 mm
Détecteur magnétique à pile Light Up d'ouverture radio pour porte/fenêtre - envoie son statut par ordre radiofréquence lors d’un changement d’état : ouverture ou fermeture
Les Atouts de l'article:
Installation rapide et sans perçage Association par outil logiciel ou manuelle Maintenance simplifiée avec voyant d'indication du niveau de pile
Les Atouts de l'article:
Installation rapide et sans perçage Association par outil logiciel ou manuelle Maintenance simplifiée avec voyant d'indication du niveau de pile



