Legrand - Détecteur de fumée blanche pour tableaux d'alarme techniques Mosaic - 040511


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- principe de fonctionnement - optique 
- connexion par câble - Oui 
- connexion par radio (en standard) - Non 
- mode de pose - montage en saillie 
- autonome - Non 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3414970864925
Réf. Sonepar
00001086492
Réf. Fournisseur
040511
Marque
Legrand
principe de fonctionnement:
optique
connexion par câble:
Oui
connexion par radio (en standard):
Non
mode de pose:
montage en saillie
autonome:
Non
socle séparé nécessaire:
Oui
type de tension d’alimentation:
DC
avec batterie de secours:
Non
convient pour montage dans conduit d’aération:
Non
diamètre:
100 mm
couleur:
blanc
détecteur de fumée:
Oui
avec éclairage d'orientation:
Non
version anti-déflagration:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
hauteur/profondeur:
59 mm
Les Atouts de l'article:
Détecteurs de fumée blanche pour tableaux d'alarme techniques Mosaic Dimensions : - Ø 100mm - hauteur 60mm Consommation en veille sous 24V= : 30μA à 50μA Consommation en alarme sous 24V= : 52mA - Consommation en alarme sous 10V : 18mA - Plage de tension de fonctionnement : 9V= - 33V= Equipé d'un socle avec 2 contacts secs de pouvoir de coupure 2A - 50VA - Boucle temporisée 15 secondes pour éviter les défauts fugitifs Alimentation : non fournie
Les Atouts de la gamme:
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.



