Legrand - Détecteur de mouvement autonome ECO2 3 fils IP40 plafond hauteur max 15m - 048959

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
longueur de portée max. - 40 m
durée de marche max. - 0.1 min
angle de détection horizontal - 360...360 °
Puissance de coupure max. - 2400 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971267466
Réf. Sonepar
00001126746
Réf. Fournisseur
048959
Marque
Legrand
modèle:
autre
longueur de portée max.:
40 m
durée de marche max.:
0.1 min
angle de détection horizontal:
360...360 °
Puissance de coupure max.:
2400 W
couleur:
blanc
type de capteur:
infrarouge
avec interface DALI:
Non
régulation de la lumière:
Oui
commande HVAC:
Non
arrêt forcé:
Non
spécial animaux:
Non
protection au ras du mur:
Non
interconnectable:
Oui
hauteur de montage optimale:
15 m
surveillance de cage d'escalier:
Oui
commutateur de pontage:
Oui
largeur de portée max.:
40 m
champ de détection de diamètre au sol:
40 m
adapté pour une transmission sans fil:
Non
commandable à distance:
Oui
avec télécommande:
Oui
sensibilité ajustable:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
avec voyant:
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Non
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
mode de pose:
encastré
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK05
type de tension:
AC
fréquence:
50...50 Hz
durée de marche min.:
1 s
déclenchement retardé:
10 s
enclenchement retardé:
1 s
plage de rotation du capteur, horizontale:
0...0 °
plage de rotation du capteur, verticale:
0...0 °
luminosité de déclenchement:
0...2000 lx
température:
-30...35 °C
nombre de zones de détection:
1
courant de démarrage max.:
80 A
courant de veille:
1.37 mA
commande auxiliaire possible:
Oui
fonction d'alarme:
Non
largeur:
88 mm
hauteur:
112 mm
profondeur:
112 mm
profondeur d'encastrement:
63 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
avec détection du champ arrière:
Non
tension nominale (Un):
230...230 V
avec capteur acoustique:
Non
avec câble de raccordement:
Non
longueur de câble de raccordement:
0 mm
Les Atouts de l'article:
Détecteur de mouvement infrarouge 360° IP40 (IP65 avec le joint d'étanchéité fourni) - Livré complet pour fixation au plafond en encastré ou saillie Allumage et extinction automatiques (réglage usine) - Possibilité d'association avec un bouton poussoir référence 077040L pour allumage manuel et extinction automatique ou manuelle Portée Ø40m - Consommation 0,85W en veille Temporisation réglable : de 5 secondes à 59 minutes - Seuil de luminosité réglable : de 5 lux à 1275 lux Réglage précis sur le chantier avec la passerelle de configuration référence 088240



