Legrand - Détecteur de mouvement autonome ECO2 3 fils IP65 pour fixation sur luminaire - 048958

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Détecteur de mouvement autonome ECO2 3 fils IP65 pour fixation sur luminaire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • longueur de portée max. - 7 m

  • durée de marche max. - 0.1 min

  • angle de détection horizontal - 360...360 °

  • Puissance de coupure max. - 2400 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971267442

Réf. Sonepar

00001126744

Réf. Fournisseur

048958

Marque

Legrand

modèle:

autre

longueur de portée max.:

7 m

durée de marche max.:

0.1 min

angle de détection horizontal:

360...360 °

Puissance de coupure max.:

2400 W

couleur:

blanc

type de capteur:

infrarouge

avec interface DALI:

Non

régulation de la lumière:

Oui

commande HVAC:

Non

arrêt forcé:

Non

spécial animaux:

Non

protection au ras du mur:

Non

interconnectable:

Oui

hauteur de montage optimale:

2.8 m

surveillance de cage d'escalier:

Oui

commutateur de pontage:

Oui

largeur de portée max.:

7 m

champ de détection de diamètre au sol:

7 m

adapté pour une transmission sans fil:

Non

commandable à distance:

Oui

avec télécommande:

Oui

sensibilité ajustable:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

avec voyant:

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Non

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

mode de pose:

autre

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK05

type de tension:

AC

fréquence:

50...50 Hz

durée de marche min.:

1 s

déclenchement retardé:

10 s

enclenchement retardé:

1 s

plage de rotation du capteur, horizontale:

0...0 °

plage de rotation du capteur, verticale:

0...0 °

luminosité de déclenchement:

0...2000 lx

température:

-30...35 °C

nombre de zones de détection:

1

courant de démarrage max.:

80 A

courant de veille:

0.42 mA

commande auxiliaire possible:

Non

fonction d'alarme:

Non

largeur:

33 mm

hauteur:

28 mm

profondeur:

28 mm

profondeur d'encastrement:

28 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

avec détection du champ arrière:

Non

tension nominale (Un):

230...230 V

avec capteur acoustique:

Non

avec câble de raccordement:

Non

longueur de câble de raccordement:

0 mm

Détecteur de mouvement infrarouge 360° autonome ECO2 3 fils avec Neutre IP65 portée Ø16m à 7m de hauteur pour fixation sur luminaire dans parkings extérieurs et caves - seuil de luminosité et temporisation réglables - conforme à la RT 2012

Les Atouts de l'article:

Détecteur de mouvement infrarouge 360° IP55 - Livré complet pour fixation sur luminaire Allumage et extinction automatiques (réglage usine) - Possibilité d'association avec un bouton poussoir référence 077040L pour allumage manuel et extinction automatique ou manuelle Portée Ø16m à 7m de hauteur - Consommation 0,85W en veille Temporisation réglable : de 5 secondes à 59 minutes - Seuil de luminosité réglable : de 5 lux à 1275 lux Réglage précis sur le chantier avec la passerelle de configuration référence 088240