Legrand - Détecteur de mouvement BUS/KNX - spécial couloir - fixation plafond - 2x12 m - 048919

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de mouvement

  • commutateur de sélection - Non

  • durée de marche max. - 18 min

  • angle de détection horizontal - 0...360 °

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060489199

Réf. Sonepar

00001048919

Réf. Fournisseur

048919

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

détecteur de mouvement

commutateur de sélection:

Non

durée de marche max.:

18 min

angle de détection horizontal:

0...360 °

couleur:

blanc

mode de pose:

encastré

régulation de la lumière:

Oui

commande HVAC:

Non

interconnectable:

Oui

adapté pour une transmission sans fil:

Non

protection au ras du mur:

Oui

hauteur de montage:

2.5 m

largeur de portée max.:

12 m

champ de détection de diamètre au sol:

3 m

sensibilité ajustable:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Non

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

spécial animaux:

Non

surveillance de cage d'escalier:

Oui

combinaison capteur de mouvement / interrupteur à bouton-poussoir:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

durée de marche min.:

5 s

compatible avec Apple HomeKit:

Non

numéro RAL (équivalent):

9003

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Détecteur de mouvement à double détection infrarouge 360° BUS KNX spécial couloir IP20 pour fixation plafond avec portée latérale 2x12m - conforme à la RT 2012

Les Atouts de l'article:

Détecteur de mouvement à double détection infrarouge 360° BUS KNX - IP20 - Livré complet pour fixation au plafond Allumage et extinction automatiques Portée latérale 2x12m - Distance optimale entre 2 détecteurs : 20m - Consommation 0,2W Raccordement directement sur le câble BUS KNX (livrés avec connecteur pour repiquage) Réglage précis sur le chantier avec les configurateurs de réglage

Les Atouts de la gamme:

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.