Legrand - Détecteur de mouvement DALI autonome 2 circuits ECO2 360° portée 15m - plafond - 048970

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de présence
longueur de portée max. - 7.5 m
durée de marche max. - 99 min
angle de détection horizontal - 360...360 °
Puissance de coupure max. - 1300 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414972095730
Réf. Sonepar
00001048970
Réf. Fournisseur
048970
Marque
Legrand
modèle:
détecteur de présence
longueur de portée max.:
7.5 m
durée de marche max.:
99 min
angle de détection horizontal:
360...360 °
Puissance de coupure max.:
1300 W
couleur:
blanc
type de capteur:
infrarouge
avec interface DALI:
Non
régulation de la lumière:
Oui
commande HVAC:
Non
arrêt forcé:
Oui
spécial animaux:
Non
protection au ras du mur:
Non
interconnectable:
Non
hauteur de montage optimale:
2.8 m
surveillance de cage d'escalier:
Oui
commutateur de pontage:
Non
largeur de portée max.:
7.5 m
portée de présence max.:
2.5 m²
champ de détection de diamètre au sol:
15 m
adapté pour une transmission sans fil:
Non
commandable à distance:
Oui
avec télécommande:
Oui
sensibilité ajustable:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
avec voyant:
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
mode de pose:
encastré
type de connexion:
borne à vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL (équivalent):
9002
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP40
indice de protection contre les chocs (IK):
IK05
type de tension:
AC
fréquence:
50...50 Hz
durée de marche min.:
0.5 s
déclenchement retardé:
10 s
enclenchement retardé:
1 s
plage de rotation du capteur, horizontale:
0...0 °
plage de rotation du capteur, verticale:
0...0 °
luminosité de déclenchement:
0...2000 lx
adapté à une charge C:
Non
température:
-10...30 °C
nombre de zones de détection:
1
courant de démarrage max.:
80 A
courant de veille:
3.80435 mA
commande auxiliaire possible:
Oui
fonction d'alarme:
Non
largeur:
76 mm
profondeur:
69.5 mm
diamètre:
76 mm
profondeur d'encastrement:
64.8 mm
diamètre d'encastrement:
65 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
avec détection du champ arrière:
Non
montage mural:
Non
tension nominale (Un):
230...230 V
avec capteur acoustique:
Non
avec câble de raccordement:
Non
longueur de câble de raccordement:
0 mm
Les Atouts de l'article:
Détection infrarouge 360° Portée Ø15m Pilotage de l'éclairage ON/OFF 2 sorties 6A IP 40



