Legrand - Détecteur de mouvement IP20 pour kits carillons radio Confort et Sérénité - 094280

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
sans fil - Oui
portée de transmission max. - 150 m
couleur du boîtier/corps - blanc
type de courant - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414971067356
Réf. Sonepar
00001106735
Réf. Fournisseur
094280
Marque
Legrand
mode de pose:
saillie
sans fil:
Oui
portée de transmission max.:
150 m
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de courant:
DC
matériau du boîtier/corps:
plastique
tension nominale (Un):
4.5...4.5 V
indice de protection (IP):
IP20
batterie incorporée:
Non
Les Atouts de l'article:
Détecteur de mouvement orientable IP20 pour un réglage facile de la zone de détection - Permet de signaler une présence Alimentation par 3 batteries 1,5V AAA non-incluses Portée radio de 150m pour garantir la transmission du signal - Portée infrarouge 8m pour détecter le passage d'une personne dans une pièce ou dans un couloir - Angle de détection 110° Association facile à un kit carillon Confort ou Sérénité déjà installé Livré avec adhésif double face et vis de fixation pour une installation facile





