Legrand - Detecteur de mouvements 3 fils Mosaic ECO2 - toutes lampes - 2 modules - blanc - 078454


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Puissance de coupure max. - 1000 W
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 10 m
angle de détection horizontal - 180...180 °
durée de marche max. - 30 min
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060784546
Réf. Sonepar
00001078454
Réf. Fournisseur
078454
Réf. Commerciale
Legrand
Puissance de coupure max.:
1000 W
modèle:
détecteur de mouvement
longueur de portée max.:
10 m
angle de détection horizontal:
180...180 °
durée de marche max.:
30 min
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
hauteur de montage optimale:
1.2 m
avec interface DALI:
Non
compatible IFTTT:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
type de capteur:
infrarouge/ultra-son passif (double)
traitement antibactérien:
Non
durée de marche min.:
5 s
largeur de portée max.:
4 m
tension nominale:
230 V
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
largeur:
45 mm
sans halogène:
Oui
hauteur:
45 mm
profondeur:
35 mm
type de connexion:
borne à vis
traitement de la surface:
non traité
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière:
Oui
type de tension:
AC
profondeur d'encastrement:
35 mm
fréquence:
47...63 Hz
avec télécommande:
Non
surveillance de cage d'escalier:
Oui
commutateur de pontage:
Non
adapté pour une transmission sans fil:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
température:
-5...45 °C
courant de démarrage max.:
8.5 A
matériau:
plastique
sensibilité ajustable:
Oui
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
luminosité de déclenchement:
5...1275 lx
champ de détection de diamètre au sol:
8 m
commandable à distance:
Non
commande HVAC:
Non
régulation de la lumière:
Oui
commande auxiliaire possible:
Non
numéro RAL (équivalent):
9003
avec voyant:
Oui
courant de veille:
8.5 mA
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Non
interconnectable:
Non
arrêt forcé:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
indice de protection (IP):
IP41
fonction d'alarme:
Non
transparent:
Non
spécial animaux:
Non
finition de la surface:
brillant
Les Atouts de l'article:
Détecteur 3 fils puissance 2000W, avec neutre Mosaic - À équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
2 modules - Blanc RAL9003 finition brillante
Puissance acceptée par type de lampes (compatible avec toutes les lampes du marché) :- LEDs : 0W à 500W- Fluocompactes : 0W à 500W- LEDs, CFLs, Halogène, tubes fluorescents avec ballast ferromagnétique ou électronique : 0VA à 1000VA- Halogènes 230V, incandescent : 0W à 2000W
Détection infrarouge à 120° - Portée 8m - Consommation en veille : 0,02W
Réglage de la temporisation de 5 secondes à 30 minutes - Réglage du seuil de luminosité de 5 lux à 1275 lux - Réglage précis sur le chantier avec la passerelle de configuration référence 088240 ou configurateur de réglage
Les Atouts de la gamme:
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables