Legrand - Détecteur de mouvements BUS fixation plafond spécial espace de travail - 048822

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Détecteur de mouvements BUS fixation plafond spécial espace de travail

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de mouvement

  • longueur de portée max. - 6 m

  • commutateur de sélection - Non

  • durée de marche max. - 256 min

  • angle de détection horizontal - 0...360 °

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060488222

Réf. Sonepar

00001048822

Réf. Fournisseur

048822

Marque

Legrand

modèle:

détecteur de mouvement

longueur de portée max.:

6 m

commutateur de sélection:

Non

durée de marche max.:

256 min

angle de détection horizontal:

0...360 °

couleur:

blanc

mode de pose:

encastré

régulation de la lumière:

Oui

commande HVAC:

Non

interconnectable:

Oui

adapté pour une transmission sans fil:

Non

protection au ras du mur:

Oui

hauteur de montage:

2.5 m

largeur de portée max.:

4 m

champ de détection de diamètre au sol:

8 m

sensibilité ajustable:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Non

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

spécial animaux:

Non

surveillance de cage d'escalier:

Oui

combinaison capteur de mouvement / interrupteur à bouton-poussoir:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

durée de marche min.:

30 s

retard à la coupure par auto-apprentissage:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

numéro RAL (équivalent):

9003

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Détecteur de mouvements et présence BUS infrarouge et ultrasonic 360° portée Ø8m pour fixation plafond - consommation 0,5W en veille - spécialement adapté à un espace de travail, réglages précis des paramètres avec configurateur de réglage

Les Atouts de l'article:

Détecteur automatique BUS infrarouge et ultrasonic 360°C spécial espace de travail Allumage et extinction automatiques (réglage usine) - Réglage précis sur le chantier avec configurateur de réglage Portée Ø8m - Distance optimale entre 2 détecteurs : 6m - Consommation 0,5W en veille Fixation en saillie plafond avec accessoire référence 048875 Se raccorde au contrôleur par cordon ou câble RJ45 ou câble BUS SCS à équiper de connecteur RJ45 référence 048872

Les Atouts de la gamme:

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.