Legrand - Détecteur de mouvements lampes 2 fils - Epure Acier Miroir Art d'Arnould - 67660

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de mouvement

  • longueur de portée max. - 8 m

  • durée de marche max. - 30 min

  • angle de détection horizontal - 0...180 °

  • Puissance de coupure max. - 250 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3233620676608

Réf. Sonepar

00012067660

Réf. Fournisseur

67660

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

détecteur de mouvement

longueur de portée max.:

8 m

durée de marche max.:

30 min

angle de détection horizontal:

0...180 °

Puissance de coupure max.:

250 W

couleur:

autre

avec interface DALI:

Non

régulation de la lumière:

Oui

commande HVAC:

Non

arrêt forcé:

Oui

spécial animaux:

Non

protection au ras du mur:

Non

interconnectable:

Oui

hauteur de montage optimale:

1.2 m

surveillance de cage d'escalier:

Oui

commutateur de pontage:

Oui

largeur de portée max.:

6 m

champ de détection de diamètre au sol:

8 m

adapté pour une transmission sans fil:

Non

commandable à distance:

Non

avec télécommande:

Non

sensibilité ajustable:

Non

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

avec voyant:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Non

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

mode de pose:

encastré

type de connexion:

borne à vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP40

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

type de tension:

AC

fréquence:

47...63 Hz

durée de marche min.:

5 s

luminosité de déclenchement:

5...1275 lx

température:

-5...45 °C

courant de démarrage max.:

1.8 A

courant de veille:

1.8 mA

commande auxiliaire possible:

Non

fonction d'alarme:

Non

largeur:

80 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

52 mm

profondeur d'encastrement:

43 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

50 mm

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

avec détection du champ arrière:

Non

tension nominale (Un):

230...230 V

avec capteur acoustique:

Non

avec câble de raccordement:

Non

longueur de câble de raccordement:

0 mm

Détecteur de mouvements compatible toutes lampes câblage 2 fils sans Neutre avec réglage de la temporisation et de la luminosité Art d'Arnould univers Epure finition Acier miroir monobloc format 1 poste

Les Atouts de l'article:

Détecteur 2 fils sans Neutre Art d'Arnould, sans dérogation
Dimensions grand carrée 80x80mm - Se monte dans boîte d'encastrement 1 poste
Puissance acceptée par types de lampes: - LEDs: 3W à 100W- Fluocompactes: 3W à 100W- LEDs, CFLs, halogène, tubes fluo avec ballast ferromagnétique ou électronique: 3VA à 250VA- Halogènes 230V et incandescent: 3W à 300W
Réglage de la temporisation de 10 secondes à 10 minutes et réglage du seuil de luminosité de 5 Lux à 1275 Lux - Consommation en veille: 0,02W
Univers Epure Acier miroir

Les Atouts de la gamme:

Art d’Arnould est une gamme d’interrupteurs et prises électriques haut de gamme aux reflets métalliques et métaux précieux, destinés aux lieux de prestige comme les hôtels. La gamme se décline en 4 univers : Mémoire, Épure, Rétro et Fusion. Il est possible d'imaginer une multitude de configurations avec les formats de plaques (petit, grand, rond, carré, rectangle, simple, double, triple, quadruple, etc.), et des finitions, des détails et des décors à la demande. Art d'Arnould répond à tous les besoins et à toutes les envies, et propose également des fonctions innovantes telles que des liseuses LED. Pour plus de confort, Art d'Arnould intègre les fonctions domotiques telles que les commandes de lumière, de volets et scénarios.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables