Legrand - Détecteur de mouvements lampes 2 fils - Epure Acier Satin Art d'Arnould - 67560

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 8 m
durée de marche max. - 30 min
angle de détection horizontal - 0...180 °
Puissance de coupure max. - 250 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Art d'Arnould
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3233620675601
Réf. Sonepar
00012067560
Réf. Fournisseur
67560
Marque
Legrand
modèle:
détecteur de mouvement
longueur de portée max.:
8 m
durée de marche max.:
30 min
angle de détection horizontal:
0...180 °
Puissance de coupure max.:
250 W
couleur:
autre
avec interface DALI:
Non
régulation de la lumière:
Oui
commande HVAC:
Non
arrêt forcé:
Oui
spécial animaux:
Non
protection au ras du mur:
Non
interconnectable:
Oui
hauteur de montage optimale:
1.2 m
surveillance de cage d'escalier:
Oui
commutateur de pontage:
Oui
largeur de portée max.:
6 m
champ de détection de diamètre au sol:
8 m
adapté pour une transmission sans fil:
Non
commandable à distance:
Non
avec télécommande:
Non
sensibilité ajustable:
Non
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
avec voyant:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Non
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
mode de pose:
encastré
type de connexion:
borne à vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP40
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
type de tension:
AC
fréquence:
47...63 Hz
durée de marche min.:
5 s
luminosité de déclenchement:
5...1275 lx
température:
-5...45 °C
courant de démarrage max.:
1.8 A
courant de veille:
1.8 mA
commande auxiliaire possible:
Non
fonction d'alarme:
Non
largeur:
80 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
52 mm
profondeur d'encastrement:
43 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
50 mm
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
avec détection du champ arrière:
Non
tension nominale (Un):
230...230 V
avec capteur acoustique:
Non
avec câble de raccordement:
Non
longueur de câble de raccordement:
0 mm
Les Atouts de l'article:
Détecteur 2 fils sans neutre Art d'Arnould, sans dérogation Puissance acceptée par types de lampes : - LEDs : 3W à 100W- Fluocompactes : 3W à 100W- LEDs, CFLs, halogène, tubes fluo avec ballast ferromagnétique ou électronique : 3VA à 250VA- Halogènes 230V et incandescent : 3W à 300W Réglage de la temporisation de 10 secondes à 10 minutes et réglage du seuil de luminosité de 5 Lux à 1275 Lux - Consommation en veille : 0,02W Univers Epure Acier satin Dimensions grand carrée 80x80mm - Se monte dans boîte d'encastrement 1 poste
Les Atouts de la gamme:
Art d’Arnould est une gamme d’interrupteurs et prises électriques haut de gamme aux reflets métalliques et métaux précieux, destinés aux lieux de prestige comme les hôtels. La gamme se décline en 4 univers : Mémoire, Épure, Rétro et Fusion. Il est possible d'imaginer une multitude de configurations avec les formats de plaques (petit, grand, rond, carré, rectangle, simple, double, triple, quadruple, etc.), et des finitions, des détails et des décors à la demande. Art d'Arnould répond à tous les besoins et à toutes les envies, et propose également des fonctions innovantes telles que des liseuses LED. Pour plus de confort, Art d'Arnould intègre les fonctions domotiques telles que les commandes de lumière, de volets et scénarios.



