Legrand - Detecteur de mouvements toutes lampes 3 fils Celiane avec neutre - 067025


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
Puissance de coupure max. - 400 W
longueur de portée max. - 8 m
angle de détection horizontal - 180...180 °
durée de marche max. - 10 min
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970487094
Réf. Sonepar
00001048709
Réf. Fournisseur
067025
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
détecteur de mouvement
Puissance de coupure max.:
400 W
longueur de portée max.:
8 m
angle de détection horizontal:
180...180 °
durée de marche max.:
10 min
adapté à un montage en applique:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
hauteur de montage optimale:
1.2 m
nombre de zones de détection:
1
avec interface DALI:
Non
compatible IFTTT:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
type de capteur:
infrarouge
adapté à un montage au plafond:
Non
traitement antibactérien:
Non
durée de marche min.:
10 s
largeur de portée max.:
6 m
tension nominale:
230 V
mode de pose:
encastré
couleur:
autre
largeur:
45 mm
température:
0...40 °C
courant de démarrage max.:
1.8 A
matériau:
plastique
sensibilité ajustable:
Non
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
luminosité de déclenchement:
5...1275 lx
champ de détection de diamètre au sol:
6 m
commandable à distance:
Non
commande HVAC:
Non
régulation de la lumière:
Non
commande auxiliaire possible:
Oui
numéro RAL (équivalent):
9003
avec voyant:
Non
courant de veille:
0.2 mA
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Non
interconnectable:
Non
arrêt forcé:
Non
angle de balayage:
120 °
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
indice de protection (IP):
IP40
fonction d'alarme:
Non
transparent:
Non
spécial animaux:
Non
finition de la surface:
mat
sans halogène:
Oui
hauteur:
45 mm
profondeur:
51.5 mm
type de connexion:
borne à vis
traitement de la surface:
non traité
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière:
Non
type de tension:
AC
enclenchement retardé:
0 s
déclenchement retardé:
0 s
profondeur d'encastrement:
32 mm
fréquence:
50...60 Hz
avec télécommande:
Non
surveillance de cage d'escalier:
Oui
commutateur de pontage:
Non
adapté pour une transmission sans fil:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
Les Atouts de l'article:
Détecteur basique 3 fils avec Neutre Céliane
Puissance acceptée par types de lampes : - LEDs et fluocompactes : 0W à 50W- LEDs, CFLs, halogène avec ballast ferromagnétique ou électronique : 0VA à 200VA- tubes fluorescents avec ballast ferromagnétique ou électronique : 0VA à 150VA- Halogènes 230V, incandescent : 0W à 400W
Réglage de la temporisation de 10 secondes à 10 minutes - Réglage du seuil de luminosité de 5lux à 1275lux - Détection par infrarouge
Consommation en veille : 0,55W
A associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane
Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables