Legrand - Détecteur de mouvements toutes lampes sans neutre 2 fils Soliroc IK10 IP55 - 077826


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 8 m
durée de marche max. - 10 min
angle de détection horizontal - 120...120 °
Puissance de coupure max. - 250 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414970935489
Réf. Sonepar
00001093548
Réf. Fournisseur
077826
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
détecteur de mouvement
longueur de portée max.:
8 m
durée de marche max.:
10 min
angle de détection horizontal:
120...120 °
Puissance de coupure max.:
250 W
couleur:
gris
type de capteur:
infrarouge
avec interface DALI:
Non
régulation de la lumière:
Non
commande HVAC:
Non
arrêt forcé:
Non
spécial animaux:
Non
protection au ras du mur:
Non
interconnectable:
Non
angle de balayage:
120 °
hauteur de montage optimale:
1.2 m
surveillance de cage d'escalier:
Oui
commutateur de pontage:
Non
largeur de portée max.:
6 m
champ de détection de diamètre au sol:
6 m
adapté pour une transmission sans fil:
Non
commandable à distance:
Non
avec télécommande:
Non
sensibilité ajustable:
Non
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
avec voyant:
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
mode de pose:
encastré
type de connexion:
borne à vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP55
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
type de tension:
AC
fréquence:
47...63 Hz
durée de marche min.:
10 s
déclenchement retardé:
0 s
enclenchement retardé:
0 s
plage de rotation du capteur, horizontale:
0...0 °
plage de rotation du capteur, verticale:
0...0 °
luminosité de déclenchement:
5...1275 lx
adapté à une charge C:
Oui
température:
-5...45 °C
nombre de zones de détection:
1
commande auxiliaire possible:
Non
fonction d'alarme:
Non
largeur:
70.5 mm
hauteur:
70.5 mm
profondeur:
31 mm
profondeur d'encastrement:
31 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
avec détection du champ arrière:
Non
montage mural:
Oui
tension nominale (Un):
230...230 V
avec capteur acoustique:
Non
avec câble de raccordement:
Non
longueur de câble de raccordement:
0 mm
Les Atouts de l'article:
230V~ - 50Hz - IK10 - IP55 - Sans neutre 2 fils
Détection par infrarouge - Distance de détection 8m - Angle de détection 120° - Seuil de luminosité de 5 lux à 1275 lux - Temporisation réglable de 10s à 10min - A installer de préférence dans boîte profondeur 50mm
Ecodétecteur Soliroc - A équiper d'un support et d'une plaque de finition Soliroc
Possibilité de mettre jusqu'à 3 écodétecteurs en parallèle - Pour les LEDs et lampes fluo compactes, en cas d'installation de plusieurs détecteurs sur un même circuit, la charge minimum augmente (voir notice)
S'installe en lieu et place d'un interrupteur simple sans câblage supplémentaire - Permet la commande de lampes :- LEDs 3W à 100W- fluo compactes 3W à 100W- LEDs, CFLs, halogènes, tubes fluo avec ballastferromagnétique ou électronique 3VA à 250VA- halogènes 230V, incandescent 3W à 250W- Consommation en veille 0,02W
Les Atouts de la gamme:
Soliroc est la gamme d'appareillage très résistante aux chocs et à l'arrachement avec un IK 10 afin d'offrir une garantie de sécurité maximale mais est également étanche avec un IP 55. Elle est conçue pour les lieux à risque ou sans surveillance en intérieur comme en extérieur tels que : entrepôts, lieux publics, aires d'autoroutes, bureaux, commerces, établissements scolaires, lieux d'internement. L'ensemble des fonctionnalités standard est disponible : interrupteur, prise, prise TV, etc. L'installation de Soliroc est simple, le mécanisme nécessite un support Batibox et peut être monté dans une boîte d'encastrement ou un cadre Soliroc en saillie. Il est également possible d'installer des fonctions Mosaic™ grâce à un adaptateur. La fixation de la plaque se fait par chevillage sur 4 points directement sur le mur démontables uniquement par perçage.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables