Legrand - Détecteur de passage barrière optique 24V à 230V - IP67 IK08 - 041912

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation assignée - 6 mm
courant de sortie max. - 3 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...253 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 12...24 V
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060419127
Réf. Sonepar
00001041912
Réf. Fournisseur
041912
Marque
Legrand
distance de commutation assignée:
6 mm
courant de sortie max.:
3 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
24...253 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
12...24 V
indice de protection (IP):
IP67
zone de la livraison du système à sens unique:
émetteur et récepteur
angle d’ouverture max.:
0.5 °
message avant défaillance:
Non
avec fonction temporelle:
Non
distance de détection max.:
7 mm
réflecteur inclus dans la zone de la livraison:
Oui
sortie analogique 0 V ... 10 V:
Non
sortie analogique 0 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique -10 V ... +10 V:
Non
avec autre sortie analogique:
Non
procédé de réglage:
ajustage manuel
avec interface de communication analogique:
Non
avec interface de communication AS-Interface:
Non
avec interface de communication CANOpen:
Non
avec interface de communication DeviceNet:
Non
avec interface de communication Ethernet:
Non
avec interface de communication INTERBUS:
Non
avec interface de communication PROFIBUS:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
avec interface de communication RS-422:
Non
avec interface de communication RS-485:
Non
avec interface de communication SSD:
Non
avec interface de communication SSI:
Non
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
0
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
1
nombre de sorties de semiconducteur protégées:
0
nombre de sorties retardées protégées:
1
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
borne
finition de la sortie de commutation:
contact de relais
finition de la fonction de commutation:
contact inverseur (NO/NC)
classe de protection du matériel:
classe de protection 2
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
type de construction du boîtier:
type de construction spécial
largeur du capteur:
16 mm
hauteur du capteur:
65 mm
longueur du capteur:
112 mm
fonction de touche:
commutation claire/foncée
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
3 mA
distance min. du réflecteur:
0.2 mm
température ambiante:
-10...55 °C
fréquence de commutation:
60 Hz
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
24...253 V
type de tension:
AC/DC
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
classe de protection des lasers:
sans
type de lumière:
lumière infrarouge
spot lumineux:
0 mm²
matériau de la gaine de câble:
autre
avec blocage du redémarrage:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
Les Atouts de l'article:
Barrière optique pour magasin et hall d'entrée IP67 IK08 Alimentation 24V~ à 230V~ 50Hz à 60 Hz ou 12V= à 48V= Temporisation entre 2 détections : environ 7 secondes


